Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
7G499961
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
Facom Zeskant Schroevendraaier Bit 0.9mm 4mm Hex 28mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7G499961
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
0.9
Totale lengte (mm)
28
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
0.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
0.9
Totale lengte (mm)
28
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
4
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G499961
EAN
3148510231518
UBB
500638970086
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
EH.000.9