Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
6S255975
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
Facom Zeskant Bolle Schroevendraaier Bit 2.5mm 4mm Zeskant 28mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6S255975
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
28
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
2.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
28
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Ja
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
4
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6S255975
EAN
3148510256276
UBB
500639101244
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
ETS.002.5