text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Werkbladkast met 2 Laden Metaal Zwart/Grijs 280 x 720 x 1000mm


Verticaal ophanggedeelte: - Opbergruimte: 1,8 m². - De bodem, de zijkanten en de binnenkant van de deuren zijn geperforeerd en te gebruiken met het CKS-ophangsysteem. - De 2 deuren openen 180° voor maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid. Ladegedeelte: - De 2 laden zijn voorzien van kogellagers en openen 100%. - Nuttige afmetingen van de laden: L.569 x H.60 x D.210 mm. - Centrale vergrendeling van de deuren en de laden met 1 slot met sleutel. Aan de muur te bevestigen (gaten zijn voorgeboord) of op een werkbank te plaatsen. Afmetingen: L.720 x D.280 x H.1.000 mm. Gewicht: 42,5 kg. Geleverd zonder gereedschappen.

Artikelnummer 8X639874
Breedte 720
Hoogte 1000
Diepte 280
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 720
Hoogte 1000
Diepte 280
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Aantal legborden 1
Aantal laden 20
Met achterwand Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 8X639874
EAN 3148517919907
UBB 500639766202
UNSPSC 30161801
Fabrikant artikelnummer 2202XL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.