Waterpomptangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
9H082518
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
Facom VSE Meerknijptang 40mm Bekopening Geïsoleerde Handgreep Gelakt 250mm
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
9H082518
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
360
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Scharnier
Doorsteekscharnier
Max. bekopening (mm)
40
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
360
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Scharnier
Doorsteekscharnier
Max. bekopening (mm)
40
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
40
Greepuitvoering
Overig
Aantal standen
5
VDE getest
Ja
Merk
Facom
HS- en goederencode
82032000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H082518
EAN
3148511415092
UBB
500637413211
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
180.VSE