text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V isolatiesnijder 32mm² 450mm lengte


Artikelnummer 3C069736
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 32
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 32
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 450
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 32
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 32
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 450
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering 1-component
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
Merk Facom
Goederencode 8203400000

Artikelnummers

Artikelnummer 3C069736
EAN 3148511754849
UBB 500639807477
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 412.150AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.