text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Geïsoleerde Zeskantsleutel 10mm Staal 125mm


Vervaardigd in een harde staallegering zodat de sleutel sterker is dan door de normen wordt vereist. Isolatie met "veiligheids" kleurcode.

Artikelnummer 0U783037
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 10
Schachtlengte (mm) 113
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 10
Schachtlengte (mm) 113
Geïsoleerd 1000 V Ja
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) Overig
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 85
Merk Facom
Model 83.AVSE

Artikelnummers

Artikelnummer 0U783037
EAN 3148511246719
UBB 500638903830
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83.10AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.