text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom vonkvrije kogelkoophamer Berylliumkoperen houten steel 397mm 1,5kg


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen. De hamerkoppen hebben een speciale vormgeving zonder scherpe randen om ieder risico van barsten te vermijden.

Artikelnummer 2F239286
Uitvoering Bolbankhamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte 397
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 39
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bolbankhamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte 397
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 39
Magnetisch Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Gewicht totaal (g) 1500
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 2F239286
EAN 3148518673846
UBB 500639408169
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 202H.2SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.