text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Vonkvrije Duitse Knuppelhamer Berylliumkoperen kop Houten Handvat 250mm 1,8kg


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen. De hamerkoppen hebben een speciale vormgeving zonder scherpe randen om ieder risico van barsten te vermijden.

Artikelnummer 5P684044
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Ja
Lengte 250
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 42
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Ja
Lengte 250
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 42
Magnetisch Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Gewicht kop (g) 1500
Gewicht totaal (g) 1800
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 5P684044
EAN 3148518676410
UBB 500639409985
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 1262H.150SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.