text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom vlakkantschaar staal 450mm


Speciale sterke bladen voor het vlak doorknippen van chroomstaal. Hardheid van de messen is verbeterd voor een langere scherpte van de snede. Speling van de messen wordt door excentrische schroeven geregeld. Ergonomische handgrepen met handbescherming. 990.BRF0: Gesmede armen. 990.R00 - 990.R0: Buisvormige armen.

Artikelnummer 3W191592
Totale lengte (mm) 4500
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Bladvorm Overig
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 7
Geschikt voor snijden van draadgoten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 4500
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Bladvorm Overig
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 7
Geschikt voor snijden van draadgoten Ja
Snijmes verwisselbaar Nee
Met nastelbare bekken Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3W191592
EAN 3148518274715
UBB 500639816619
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 990.BRF0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.