Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
4B803649
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
Facom Vierkante Schroevendraaier Bit 2" 1/4" Hex 25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4B803649
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Grootte
2
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
6
Aandraaivoorziening
Overig
Grootte
2
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4B803649
EAN
3148516395764
UBB
500638961093
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
ECAR.102