text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Verstelbare moersleutels 100NM


Precisie: ± 8%. Bewezen duurzaamheid: 50.000 cycli. Verloopstuk: 9 x 12 of 20 x 7 mm. Met een momentsleuteltester regelbare sleutels, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels. De sleutels worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummer 4A973110
Max. sleutelwijdte (mm) 100
Merk Facom
Type Torque Wrench
Verpakt per 1

Specificaties

Max. sleutelwijdte (mm) 100
Merk Facom
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: ± 8%. Bewezen duurzaamheid: 50.000 cycli. Verloopstuk: 9 x 12 of 20 x 7 mm. Met een momentsleuteltester regelbare sleutels, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels. De sleutels worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummers

Artikelnummer 4A973110
EAN 3148510589473
UBB 500637405621
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer S.446-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.