text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Verstelbare moersleutel 113.24T


Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen. Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat. Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld. Kartelwiel draait linksom. Assortiment van 4" tot 24". Uitvoering: gefosfateerd en fijn geslepen zijvlakken.

Artikelnummer 5K619988
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 3270
Lengte (mm) 612
Max. sleutelwijdte (mm) 62
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 3270
Lengte (mm) 612
Max. sleutelwijdte (mm) 62
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0', '62']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Merk Facom
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen. Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat. Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld. Kartelwiel draait linksom. Assortiment van 4" tot 24". Uitvoering: gefosfateerd en fijn geslepen zijvlakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 5K619988
EAN 3148516327376
UBB 500637397471
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 113.24T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.