Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
3K940653
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
Facom Verlengstuk K.210SR
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3K940653
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Type
Extension
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Artikelnummers
Artikelnummer
3K940653
EAN
3148518694193
UBB
500637380048
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
K.210SR