Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
9Y929496
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
Facom Verlengstuk 900nm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Y929496
Lengte (mm)
595
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Merk
Facom
Type
Extension Bar for K.202DB
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
595
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Merk
Facom
Type
Extension Bar for K.202DB
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y929496
EAN
3148510309125
UBB
500637379230
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
K.200MA