Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
6H220059
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
Facom verlengstuk 1/2 x 100 SR
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6H220059
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Type
Extension
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Artikelnummers
Artikelnummer
6H220059
EAN
3148518693714
UBB
500637389882
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S.208SR