text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Verlenging 55mm


Door de vorm van het aandrijfvierkant kan men werken met een ontwrichting / speling van maximaal 6°. Vervangt in dat geval op voordelige wijze het cardangewricht, want deze is compacter en sneller. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2P458905
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Facom
Type Wobble Extension

Artikelnummers

Artikelnummer 2P458905
EAN 3148510525952
UBB 500637383844
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R.209S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.