Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
0Z391367
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
Facom Verlenging 330mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0Z391367
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Impact Extension
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z391367
EAN
3148516579850
UBB
500638226836
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
NK.218A