Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
5W663447
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
Facom verlenging 3/8 200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Maximale toegankelijkheid. Niet geschikt voor grote aanhaalkoppels. Uitvoering: glanzend verchroomd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5W663447
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Type
Wobble Extension
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Maximale toegankelijkheid. Niet geschikt voor grote aanhaalkoppels. Uitvoering: glanzend verchroomd.
Artikelnummers
Artikelnummer
5W663447
EAN
3148510289403
UBB
500637377416
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
J.216