text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom verlenging 3/8 150mm


Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.

Artikelnummer 1W630076
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.53
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.53
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Facom
Type 1000V Extension

Omschrijving

Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W630076
EAN 3148510288994
UBB 500637376269
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer J.210AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.