Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
3J007548
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
Facom Verlenging 252mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3J007548
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte
252
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte
252
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
3J007548
EAN
3148516579775
UBB
500638226679
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
NK.215A