text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Verlenging 130mm


Door de ronde vorm van het vierkant kan het verlengstuk onder een hoek van 8° worden geplaatst. Maakt moeilijk bereikbare schroeven toegankelijk. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 6C056094
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Facom
Type Wobble Drive Extension

Omschrijving

Door de ronde vorm van het vierkant kan het verlengstuk onder een hoek van 8° worden geplaatst. Maakt moeilijk bereikbare schroeven toegankelijk. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6C056094
EAN 3148510579078
UBB 500637390690
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S.210S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.