text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom universele verbindingsdrukker & hydraulische naaftrekkerset 8-delig


Complete set bestaande uit: Een hydraulische schroef U.3 vermogen 10 t, slag 14 mm, schroefdraad M22X200. Een slaggewicht U.2A van 9,8 kg ideaal voor SUV, 4X4 , lichte bedrijfswagens. Lengte van de staaf 750 mm, lengte schroefdraad 70 mm. Diameter M22. Inlay U.9-01A met een diameter van 236 mm. centrale schroefdraad M22. Geschikt voor meer dan 90% van het wagenpark door de talrijke geboden oplossingen en de 5 klauwen. 1 set van 5 klauwen U.9-02, lengte 169 mm. Diameter voor wielassen tot 16 mm.

Artikelnummer 5T383914
Uitvoering Wielnaaftrekker
Schroefdraadlengte (mm) 70
Aantal haken 5
Schaalindeling Nee
Draadmaat M22
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Schroefdraadlengte (mm) 70
Aantal haken 5
Schaalindeling Nee
Draadmaat M22

Artikelnummers

Artikelnummer 5T383914
EAN 3662424025723
UBB 500639261469
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.11VHA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.