Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
9B535870
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
Facom uitbreiding NM.210A
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9B535870
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Type
Impact Extension
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
9B535870
EAN
3148516580993
UBB
500638227826
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
NM.210A