text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tweehandschaar 2-2,5mm 48mm Zaagkant 660mm

Op bestelling
€ 541,72
€ 655,48 Incl. BTW

Zeer grote overbrenging. Veiligheidsaanslag van smeedijzer. Capaciteit blauwe plaat 120 kg/mm²: 2 mm (Ref 882A.65) en 2,5 mm (Ref.884A.65). Uitvoering: verzinkte scharen, buisvormige benen met handgrepen van neopreen. Reservelemmeten: - 882A.L65 voor 882A.65. - 884A.L65 voor 884A.65.

Artikelnummer 3Z687194
Uitvoering Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Lemmetlengte (mm) 48
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 660
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Lemmetlengte (mm) 48
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 660
Snijlengte (mm) 48
Richting Beide zijden
Max. materiaaldikte (mm) 25
Materiaal greep Kunststof
Handvat Kunststof huls
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z687194
EAN 3148512103233
UBB 500639814226
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer 884A.65
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.