text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tweehandige schaar 2-2,5mm 50mm snijrand 665mm


Zeer grote overbrenging. Veiligheidsaanslag van smeedijzer. Capaciteit blauwe plaat 120 kg/mm²: 2 mm (Ref 882A.65) en 2,5 mm (Ref.884A.65). Uitvoering: verzinkte scharen, buisvormige benen met handgrepen van neopreen. Reservelemmeten: - 882A.L65 voor 882A.65. - 884A.L65 voor 884A.65.

Artikelnummer 7X061436
Uitvoering Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Lemmetlengte (mm) 48
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 665
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Lemmetlengte (mm) 48
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 665
Snijlengte (mm) 50
Richting Beide zijden
Max. materiaaldikte (mm) 25
Materiaal greep Kunststof
Handvat Kunststof huls
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 7X061436
EAN 3148512102236
UBB 500639813236
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer 882A.65
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.