text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom trekker buitend 2 armen 50mm breedte 70mm diepte


Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer. De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning. Veiligheid: krachtbegrenzer wordt geplet als de uitgeoefende kracht te groot is. Verstelbaar hulpstuk: slaggewicht U.49AM. Met verloopstuk U.301E1 (U.301P en U.301M). Met verloopstuk U.301E2 (U.301L).

Artikelnummer 6T837504
Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 8.83
Aantal haken 2
Diepte van haakvoet (mm) 70
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '50']
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 8.83
Aantal haken 2
Diepte van haakvoet (mm) 70
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '50']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 110
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6T837504
EAN 3148516946638
UBB 500639251635
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.301P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.