text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Trekarm 2-slags 400mm Breedte bek 340mm Diepte bek


Deze 2 gladde trekstangen zijn mechanisch sterker dan de trekstangen U.53K (qua maten, staalsoort en harding) en zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de grote krachten die optreden bij het gebruik van vijzels.

Artikelnummer 0E356494
Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 294.3
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 294.3
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 400
Diepte van haakvoet (mm) 340
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['170', '400']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 400
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0E356494
EAN 3148510703923
UBB 500639256436
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.53S4A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.