Twee- & drie-armig trekkers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
4J875991
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
Facom Trekarm 2-Arm 200mm Bek Breedte 235mm Bek Diepte
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
4J875991
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N)
98.1
Aantal haken
2
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
200
Diepte van haakvoet (mm)
235
Schaalindeling
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N)
98.1
Aantal haken
2
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
200
Diepte van haakvoet (mm)
235
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['120', '200']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
200
Merk
Facom
Goederencode
82055980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J875991
EAN
3148510703893
UBB
500639256279
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
U.53S2A