text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Trappenboor 229A.ST3


Artikelnummer 4Z941840
Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Ja
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 12
Grootheid Pg
Max. boordiameter (mm) 38
Min. boordiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Ja
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 12
Grootheid Pg
Max. boordiameter (mm) 38
Min. boordiameter (mm) 6
Uitwisselbare centreerpunt Ja
Aantal boortrappen 12
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Stompe neus punt Nee
Snijrichting Rechts
Met koelkanaal Nee
Merk Facom
Goederencode 82075060
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z941840
EAN 3148516301505
UBB 500637588871
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 229A.ST3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.