Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Trappenboren
0F812134
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
Facom Trappenboor 229A.ST2
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
0F812134
Schachtdiameter (mm)
10
Met ontbramer
Ja
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
13
Grootheid
Pg
Max. boordiameter (mm)
39
Min. boordiameter (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Met ontbramer
Ja
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
13
Grootheid
Pg
Max. boordiameter (mm)
39
Min. boordiameter (mm)
4
Uitwisselbare centreerpunt
Ja
Aantal boortrappen
13
Hardmetalen uitvoering
Ja
Snijmateriaal
HSS
Stompe neus punt
Nee
Snijrichting
Rechts
Met koelkanaal
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82075060
Type
Step Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F812134
EAN
3148516301413
UBB
500637588616
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
229A.ST2