text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx Schroevendraaierbit TX40 1/4" Hex 70mm


Voldoet aan de Torx®-specificaties. Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.

Artikelnummer 6D918117
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.6
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6D918117
EAN 3148510258751
UBB 500639115285
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EX.640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.