text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx Schroevendraaierbit TX30


Artikelnummer 7M106369
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.49
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom
Goederencode 82079099

Artikelnummers

Artikelnummer 7M106369
EAN 3148510239903
UBB 500639154615
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENX.230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.