Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
3E593204
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
Facom Torx Schroevendraaier Bit TX15 1/4" Hex 25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voldoet aan de Torx®-specificaties. Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3E593204
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E593204
EAN
3148510258058
UBB
500639107449
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
EX.115