Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
1Z054205
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
Facom Torq-Set Schroevendraaierbit 1/4" 1/4" Hex 25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Z054205
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Torq-set
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
0.25
Aandraaivoorziening
Torq-set
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merk
Facom
Goederencode
82079099
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z054205
EAN
3148516399120
UBB
500639095891
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
ETORM.101/4