Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
2Q143679
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
Facom Torq-Set Schroevendraaier Bit 4mm 1/4" Hex 50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2Q143679
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Torq-set
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
4
Aandraaivoorziening
Torq-set
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
635
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q143679
EAN
3148516397522
UBB
500639099026
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
ETORM.604