Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
0V607004
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
Facom Torq-Set Schroevendraaier Bit 4mm 1/4" Hex 25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0V607004
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Torq-set
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
4
Aandraaivoorziening
Torq-set
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V607004
EAN
3148516396563
UBB
500639096477
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
ETORM.104