text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torq-Set Schroevendraaier Bit 3mm 1/4" Hex 25mm


Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.

Artikelnummer 0N706633
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0N706633
EAN 3148516398918
UBB 500639096212
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ETORM.103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.