text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torq-Set Schroevendraaier Bit 2mm 1/4" Hex 25mm


Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.

Artikelnummer 0H326386
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0H326386
EAN 3148516399045
UBB 500639096055
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ETORM.102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.