text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torq-Set Schroevendraaier Bit 10mm 1/4" Hex 25mm


Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.

Artikelnummer 1A177978
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1A177978
EAN 3148516396990
UBB 500639097202
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ETORM.110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.