text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tee dopsleutel 13mm


T-dopsleutels met schuifhandgreep: ideaal voor het los- en vastdraaien op een moeilijk toegankelijke plek of voor snel werk. Schuifhandgreep met groef: - met de groef voor blokkeren in de middenpositie kan men snel aandraaien tussen de vingers: "rollagereffect". - met het stangetje in de uiterste stand is een gebruik als "hefboom" mogelijk voor het met kracht vast- en losdraaien of om in smalle ruimtes te kunnen werken. Metrische maten: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7F391088
Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 13

Omschrijving

T-dopsleutels met schuifhandgreep: ideaal voor het los- en vastdraaien op een moeilijk toegankelijke plek of voor snel werk. Schuifhandgreep met groef: - met de groef voor blokkeren in de middenpositie kan men snel aandraaien tussen de vingers: "rollagereffect". - met het stangetje in de uiterste stand is een gebruik als "hefboom" mogelijk voor het met kracht vast- en losdraaien of om in smalle ruimtes te kunnen werken. Metrische maten: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7F391088
EAN 3148518024921
UBB 500638578871
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 98B.13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.