text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Technicuskoffer Zwart/Rood


DEZE SET BEVAT: Deze set bevat: BV.51A: Gereedschapskoffer technicus 440.JP14: Set van 14 steekringsleutels in houder AN.J12R1: Set van 12 schroevendraaiers met 2 houders 83SH.JP9A: Set van 9 lange inbussleutels met kogelkop RL.NANO1: Compacte 1/4” doppenset 6-kant met ratel 601: Compacte zaagbeugel voor metaalzagen 844.S18: Automatische herladende cutter - 18 mm 980C: Allessnijder met schuine bladen 779.PBT: Pen lamp CPE.1A: Set van 4 tangen 113A.10C: Moersleutel chroom 205C.30: Monteurshamer met grafietsteel 893B.319: Rolbandmaat 3m in abs huis 1300E: Digitale schuifmaat eco model 580.10: Automatische griptang 10” 207A.32CB: Hamer met verwisselbare doppen alu 32 mm DF.3: Staalborstel 320B.40: Standaard waterpas met 1 gefreesd meetvlak PAM.MD150EMA: Blokvijl half zoet- 150 mm handvat

Artikelnummer 4Q238338
Kleur Zwart
Uitvoering Koffer
Verpakking Koffer
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Koffer
Verpakking Koffer
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 1
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 3
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 6
Aantal dopinzetstukken 10
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 91
Aantal vijlen 1
Aantal meetgereedschappen 3
Aantal tangen 5
Aantal ringsteeksleutels 14
Aantal binnenzeskantsleutels 9
Aantal schroefsleutels 1
Aantal bitinzetstukken 21
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 2
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Uitneembaar vak Nee
Totaal aantal vakken 5
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q238338
EAN 3662424027147
UBB 500639524239
UNSPSC 24111507
Fabrikant artikelnummer CM.BV51A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.