text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tapeinddraaier set 287B.JS5


Set van 5 tapeinddraaiers voor het vast- en losdraaien van tapeinden in de maten M6, M7, M8, M9 en M10 (287B.6 tot 287B.10). Geleverd in houder (CKS.73A). Afmetingen (L. x Br. x H.): 155 x 175 x 35 mm. Gewicht: 1,100 kg.

Artikelnummer 2P910245
Verpakking Overig
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Maat (metrisch) 6 - 10
Aantal boutuitdraaiers 5
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Roller Type Stud Driver Set

Omschrijving

Set van 5 tapeinddraaiers voor het vast- en losdraaien van tapeinden in de maten M6, M7, M8, M9 en M10 (287B.6 tot 287B.10). Geleverd in houder (CKS.73A). Afmetingen (L. x Br. x H.): 155 x 175 x 35 mm. Gewicht: 1,100 kg.

Artikelnummers

Artikelnummer 2P910245
EAN 3148515404061
UBB 500637623272
UNSPSC 27111709
Fabrikant artikelnummer 287B.JS5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.