text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tapeinddraaier 12MM


Capaciteit: Ø 6 tot 16 mm. Aandrijving met de zeskantmoer of met behulp van een ratel 1/2" - 12,7 mm. Behalve het model 287B.16, dat aan de zijkant is geperforeerd om met een pen te werken. Hiermee kunnen tapeinden los of vast worden gedraaid.

Artikelnummer 5W425029
Type toebehoren/onderdelen Draadeindadapter
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Draadmaat groot (metrisch) 12
Merk Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Draadeindadapter
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Draadmaat groot (metrisch) 12
Merk Facom

Omschrijving

Capaciteit: Ø 6 tot 16 mm. Aandrijving met de zeskantmoer of met behulp van een ratel 1/2" - 12,7 mm. Behalve het model 287B.16, dat aan de zijkant is geperforeerd om met een pen te werken. Hiermee kunnen tapeinden los of vast worden gedraaid.

Artikelnummers

Artikelnummer 5W425029
EAN 3148511657218
UBB 500637628891
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 287B.12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.