Sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
3H510090
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
FACOM T-handtekensleutel
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3H510090
Totale lengte (mm)
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
3
Schachtlengte (mm)
90
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
133
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
3
Schachtlengte (mm)
90
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
90
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
11
Merk
Facom
Model
84TZA
Type
Hex Key Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H510090
EAN
3662424075155
UBB
500673343702
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
84TZA.3