text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stillson Model Pijpsleutel voor staal met een buitendiameter van 49 mm 350 mm


Capaciteit: 0 tot 102 mm 0 tot 3" 1/2. Bijzonder robuuste sleutel, vertanding gehard tot 55 HRc. Klemt goed vast door nauwkeurige afwerking van schroefdraad en rol, ligt goed in de hand.

Artikelnummer 4C024827
Oppervlaktebescherming Gelakt
Gewicht 1060
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte (mm) 350
Spanbereik (mm) ['0', '49']
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gelakt
Gewicht 1060
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte (mm) 350
Spanbereik (mm) ['0', '49']
Handvat Gelakt
Met antislip voorziening Nee
Geschikt voor oliefilter Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4C024827
EAN 3148516740489
UBB 500639215846
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 131A.14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.