Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3G704587
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
Facom Stiftfrees VFA.1210
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3G704587
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Facom
Goederencode
82077090
Type
VFA Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G704587
EAN
3148516296269
UBB
500637625822
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
VFA.1210