text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom Stiftfrees VFA.1204


Frezen van wolfraamcarbide. Rechtse spiraal.

Objednací číslo 2H348641
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Baleno po 1

Specifikace

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Facom
HS- en goederencode 82077090
Type VFA Cutter

Popis

Frezen van wolfraamcarbide. Rechtse spiraal.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H348641
EAN 3148516297068
UBB 500637625251
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky VFA.1204
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.