text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stiftfrees VFA.1202


Artikelnummer 0P911714
Kopvorm Cylinder
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Facom
Goederencode 82077090
Type VFA Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 0P911714
EAN 3148516296931
UBB 500637625095
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer VFA.1202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.