text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stiftfrees 20,5MM


Artikelnummer 9G564780
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 20.5 - 20.5
Aantal snijvlakken 3
Geschikt voor massief hout Ja
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20.5
Merk Facom
Goederencode 82077090
Type Countersink

Artikelnummers

Artikelnummer 9G564780
EAN 3148511542941
UBB 500637624429
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 229.TT4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.