text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stiftfrees 16,5MM


Frezen met 3 tanden, van HSS-staal, voor het verzinken van gefreesde schroefkoppen. Er moet eerst voorgeboord worden met een cilindervormige boor Ref 222A.T.

Artikelnummer 7B666527
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 16.5 - 16.5
Aantal snijvlakken 3
Geschikt voor massief hout Ja
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16.5
Merk Facom

Omschrijving

Frezen met 3 tanden, van HSS-staal, voor het verzinken van gefreesde schroefkoppen. Er moet eerst voorgeboord worden met een cilindervormige boor Ref 222A.T.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B666527
EAN 3148511542934
UBB 500637624262
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 229.TT3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.